| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-BDE-1J026051-102 Herst.-Nr.: BDE-1J026051-102 EAN/GTIN: 5014047600852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermodirekt-Etikettendruck Die Etikettenrolle BDE-1J026051-102 kann eine Reihe von Druckanwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel und Lebensmittel unterstützen, ohne dass Tinte oder Toner benötigt werden. Mit 1.900 Etiketten pro Rolle können Sie Barcodeetiketten mit Text und Logos ganz einfach von Ihrem kompatiblen Brother TD-Etikettendrucker drucken. Wenn Sie sich für eine von Brother International Europe zertifizierte Etikettenrolle entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Thermodirekt-Etikettendrucker weiterhin optimal funktioniert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Selbstklebendes Druckeretikett | Typ: | Gestanztes Etikett | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Form: | Rechteck | Kompatible Produkte: | TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB | Etikettenbreite: | 51 mm | Etikettenhöhe: | 26 mm | Aufkleber pro Satz: | 1900 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, etiketten-rolle brother, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |