Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-1612W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-1612W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-1612W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-1612W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-1612W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-1612W Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 20 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-DCP-1612W
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-1612W
EAN/GTIN:
     4977766742368
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker, digitaler Kopierer und Farbscanner: Das DCP-1612W vereint die Funktionen dieser 3 Geräte in einem kompakten Gehäuse. Durch das moderne, platzsparende Design passt das DCP-1612W direkt an den Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Folio, Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite:
148 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
65 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 1800 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
GDI
Speicherkapazität:
32 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
52 dB
Energiesparmodus:
Ja
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Textzeilen:
2 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben:
16
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64
Verpackungsbreite:
481 mm
Verpackungstiefe:
436 mm
Verpackungshöhe:
406 mm
Paketgewicht:
9200 g
Breite:
385 mm
Tiefe:
340 mm
Höhe:
255 mm
Gewicht:
7200 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Mobile Drucktechnologien:
Brother iPrint & Scan
Standard-Schnittstellen:
USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung:
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich:
A4 (210 x 297) mm
Scan to:
E-Mail, Datei, Abbildung
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Scan-Treiber:
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren:
Monokopie
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
20 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
16 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Stromverbrauch (max.):
1080 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
390 W
Energieverbrauch (bereit):
50 W
Stromverbrauch (aus):
0.28 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Maximale Auflösung:
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10 s
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, a4 schwarzweiß-laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.