Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L2620DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L2620DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2620DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2620DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2620DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2620DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2620DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2620DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-DCP-L2620DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L2620DW
EAN/GTIN:
     4977766831321
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Mit dem Brother DCP-L2620DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck und einer geschlossenen Papierkassette. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.

Der DCP-L2620DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 700 Seiten7 für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten7 erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Maximale monatliche Auslastung:
2500 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Speicherkapazität:
128 MB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
120 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
517 mm
Verpackungshöhe:
434 mm
Paketgewicht:
12600 g
Breite:
410 mm
Tiefe:
399 mm
Höhe:
272 mm
Gewicht:
10100 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Optische Scanauflösung (ADF):
600 x 600 DPI
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Datei, Abbildung, OCR
Kopieren:
Monokopie
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
280 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
480 W
Energieverbrauch (bereit):
43 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
4.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.08 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.39 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8.5 s
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser a4 brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.