Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     C1114-DCP-L5500DN
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L5500DN
EAN/GTIN:
     4977766753746
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Viel Kapazität auf kleiner Stellfläche: das DCP-L5500DN bietet zahlreiche Papiermanagement-Optionen, so dass bis zu 3 Papierkassetten und die Multifunktionszufuhr genutzt werden können.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 200 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
64 - 90 g/m²
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 3500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
66
Speicherkapazität:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorfamilie:
ARM
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
52 dB
Energiesparmodus:
Ja
Zertifizierung:
GS Mark
Nachhaltigkeitszertifikate:
Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
50 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
40 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz, Graphit
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
3.7 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Windows Phone, Windows RT
Verpackungsbreite:
545 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
641 mm
Paketgewicht:
19700 g
Breite:
435 mm
Tiefe:
427 mm
Höhe:
486 mm
Gewicht:
16400 g
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Email Protokolle:
APOP, IMAP4, POP3, SMTP
Onlineservices unterstützt:
Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
19200 x 19200 DPI
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB
Scangeschwindigkeit (schwarz):
24 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe):
20 Zoll/min
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
ISIS, TWAIN
Kopieren:
Monokopie
Max. Auflösung:
1200 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
40 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2
Ohne PC kopieren:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
645 W
Stromverbrauch (PowerSave):
390 W
Stromverbrauch (Standby):
34 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
7.5 W
Stromverbrauch (aus):
1.6 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
1.832 kWh/Woche
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto/Manuell
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
10 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
4.8 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7.2 s
N-up Druck:
2, 4, 9, 16, 25
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,91*
€ 512,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,87*
€ 496,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,95*
€ 491,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.