Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Drucker DCP-J1140DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCPJ1140DWRE1 Bild 1
DCPJ1140DWRE1 Bild 1
DCPJ1140DWRE1 Bild 2
DCPJ1140DWRE1 Bild 3
Brother Drucker DCP-J1140DW
Artikel-Nr.:
     C1114-DCPJ1140DWRE1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ1140DWRE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother Drucker DCP-J1140DW

Das DCP-J1140DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet.

Technische Daten

  • Allgemein
    • Druckerfunktionen: Drucken, Kopieren und Scannen
    • Display: Farb-Touchscreen
    • Displaygröße: 6,8 cm
    • Max. Papierformat: A4
    • Arbeitsspeicher: 128 MB
    • Produkttyp: Tintenstrahldrucker
  • Mobil-Konnektivität
    • Unterstützt: Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin
  • Kopieren
    • Geschwindigkeit: 13/10,5 Seiten/Min. in S/W/Farbe
    • Auflösung (Farbe): Bis zu 1200 x 600 dpi
    • Auflösung (S/W): Bis zu 1200 x 1200 dpi
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen mit Verpackung: 477 (B) x 228 (T) x 457 (H) mm
    • Gewicht mit Verpackung: 8,6 kg
    • Abmessungen ohne Verpackung: 400 (B) x 343 (T) x 151 (H) mm
    • Gewicht ohne Verpackung: 7,2 kg
  • Energieverbrauch
    • Betrieb: 14 Watt
    • Tiefschlafmodus: 0.8 Watt
    • Bereitschaftsmodus: 1.1 Watt
    • Aus: 0.2 Watt
    • Schallleistung: 53 dB
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: 150 Blatt Papierkassette
    • Papierausgabe: 50 Blatt
  • Drucker
    • Druckauflösung: Bis zu 6.000 x 1.200 dpi (vertikal x horizontal)
    • Druckgeschwindigkeit für Standard-Farbdruck (DIN A4): 16.5 Seiten pro Minute
    • Druckgeschwindigkeit für S/W-Standarddruck (DIN A4): 17 Seiten pro Minute
    • Automatischer beidseitiger Druck: Ja
    • Tröpfchengrösse: 3 Pikoliter
    • Emulationen: GDI
    • Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 7 Sekunden
    • Empfohlenes monatliches Volumen: 50 - 1.000 Seiten
  • Scanner
    • Scanauflösung: 2400 x 1200 (vertikal x horizontal)
    • Scannen an: E-mail, Bild, Datei, Text (OCR)
    • Scanner-Typ: CIS
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DCPJ1050DWRE1
ab € 106,93*
Ähnlich
Brother
MFCJ1010DWRE1
ab € 114,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.