| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-MFCJ1010DWRE1 Herst.-Nr.: MFCJ1010DWRE1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brother Drucker MFC-J1010DW Das MFC-J1010DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet. Mit dem automatischen 20 Blatt Vorlageneinzug kopieren, faxen oder scannen Sie Ihre Dokumente schnell und mühelos ein. Technische Daten - Allgemein
- Druckerfunktionen: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
- Display: LC-Display
- Displaygröße: 4,5 cm
- Max. Papierformat: A4
- Arbeitsspeicher: 128 MB
- Produkttyp: Tintenstrahldrucker
- Mobil-Konnektivität
- Unterstützt: Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin
- Kopieren
- Geschwindigkeit: 13/10,5 Seiten/Min. in S/W/Farbe
- Auflösung (Farbe): Bis zu 1200 x 600 dpi
- Auflösung (S/W): Bis zu 1200 x 1200 dpi
- Abmessungen und Gewicht
- Abmessungen mit Verpackung: 477 (B) x 249 (T) x 457 (H) mm
- Gewicht mit Verpackung: 9,7 kg
- Abmessungen ohne Verpackung: 400 (B) x 343 (T) x 172 (H) mm
- Gewicht ohne Verpackung: 8,1 kg
- Energieverbrauch
- Betrieb: 17 Watt
- Tiefschlafmodus: 1 Watt
- Bereitschaftsmodus: 1.3 Watt
- Aus: 0.2 Watt
- Schallleistung: 53.5 dB
- Papiermanagement
- Papierzuführung: 150 Blatt Papierkassette, 20 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
- Papierausgabe: 50 Blatt
- Drucker
- Druckauflösung: Bis zu 6.000 x 1.200 dpi (vertikal x horizontal)
- Druckgeschwindigkeit für Standard-Farbdruck (DIN A4): 9.5 Seiten pro Minute
- Druckgeschwindigkeit für S/W-Standarddruck (DIN A4): 17 Seiten pro Minute
- Automatischer beidseitiger Druck: Ja
- Tröpfchengrösse: 3 Pikoliter
- Emulationen: GDI
- Zeit bis zum ersten Ausdruck: Weniger als 7 Sekunden
- Empfohlenes monatliches Volumen: 50 - 1.000 Seiten
- Scanner
- Scanauflösung: 2400 x 1200 (vertikal x horizontal)
- Scannen an: E-mail, Bild, Datei, Text
- Scanner-Typ: CIS
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, multifunktionsdrucker wlan brother, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker wlan |
| | |
| |