Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2445DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L2445DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L2445DW
EAN/GTIN:
     4977766829120
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Mit dem Brother HL-L2445DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Drucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit seiner schnellen, präzisen Druckgeschwindigkeit, automatischem Duplexdruck, einer geschlossenen Papierkassette mit großer Papierkapazität. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.

Der HL-L2445DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn er verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 1.200 Seiten7 für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten7 erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Weitere Informationen:
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Speicherkapazität:
64 MB
Geräuschpegel (bereit):
49 dB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Verpackungsbreite:
438 mm
Verpackungstiefe:
283 mm
Verpackungshöhe:
519 mm
Paketgewicht:
9000 g
Breite:
356 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
183 mm
Gewicht:
7100 g
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
470 W
Stromverbrauch (max.):
920 W
Energieverbrauch (bereit):
43 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.35 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
8 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8.5 s
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.