Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L2865DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L2865DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2865DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2865DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2865DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2865DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2865DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2865DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L2865DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L2865DW
EAN/GTIN:
     4977766831093
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
444 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
366 mm
Paketgewicht:
9200 g
Breite:
356 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
183 mm
Gewicht:
7100 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 230 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 6
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
470 W
Energieverbrauch (bereit):
43 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.37 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
34 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8.5 s
Speicherkapazität:
128 MB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.