Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L6410DN
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L6410DN
EAN/GTIN:
     4977766815154
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
Laserdrucker
Problemloser, superschneller, hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit den flexiblen Papiermanagement-Optionen und dem größten verfügbaren Toner (optional) machen den HL-L6410DN zum perfekten Gerät für Unternehmen mit sehr hohem Druckaufkommen.

8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
Brother Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifikation
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
16000 g
Breite:
402 mm
Tiefe:
396 mm
Höhe:
319 mm
Gewicht:
13500 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Etiketten, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Legal
USB Anschluss:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
710 W
Energieverbrauch (bereit):
430 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.62 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
50 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.7 s
Speicherkapazität:
1024 MB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Berührung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,49*
€ 622,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,82*
€ 615,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,27*
€ 589,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.