Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L9310CDW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L9310CDW
EAN/GTIN:
     4977766774253
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbdrucker
Dank der zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW der ideale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 6,8 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das Gerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen außerdem für besonders günstige Seitenpreise.
Weitere Informationen:
Authentisierung Methode:
LDAP, ActiveDirectory, RADIUS
Onlineservices unterstützt:
Dropbox, Google Drive
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll):
17.4 x 19.1 x 12.3 "
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
6500 Seiten
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2380 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Ersatzpatronen:
TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y
Speicherkapazität:
1024 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
49 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
44 dB
Schallleistungspegel (Druck):
65.5 dB
Schallleistungspegel (Standby):
60 dB
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel
Verpackungsbreite:
642 mm
Verpackungstiefe:
603 mm
Verpackungshöhe:
578 mm
Paketgewicht:
26800 g
Breite:
441 mm
Tiefe:
486 mm
Höhe:
313 mm
Gewicht:
22200 g
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Bondpapier, Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen:
10
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 105 g/m²
Gewicht Papierfachmedien (empirisch):
16 - 28 Pfund
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
16 - 43 Pfund
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
580 W
Energieverbrauch (bereit):
70 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
1.8 kWh/Woche
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
31 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto/Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
31 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
14 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
14 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
29 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
15 s
Wasserzeichendruck:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 9, 16, 25
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,82*
€ 587,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,25*
€ 573,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,83*
€ 567,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 471,42*
€ 560,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,67*
€ 555,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,19*
€ 551,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.