Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-1212W mit WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-1212W mit WLAN Bild1
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-1212W mit WLAN Bild1
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-1212W mit WLAN
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-1212W mit WLAN
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-1212W mit WLAN
PST Logo
Artikel-Nr.:
     C1114-HL1212WG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL1212WG1
EAN/GTIN:
     4977766742238
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-1212W

Kompakter S/W-Laserdrucker HL-1212W mit WLAN

Engine

  • Technologie: Elektrofotografischer Laserdruck
  • Prozessor: 200 MHz
  • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN)
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten/Minute
  • Auflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi mit Resolution Control
  • Arbeitsspeicher: 32 MB
  • Druck der 1. Seite: < 10 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Aufwärmzeit: < 28 Sekunden (aus Schlafmodus)
  • Emulation: GDI
  • Kontrollpanel: LED
  • Garantie: 3 Jahre

Druckertreiber-Funktionen

  • N-auf-1 Druck: 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen
  • Kopf- und Fußzeile: Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC Nutzernamen)
  • Manueller Duplexdruck: Beidseitiger Druck durch manuelles Wenden des Blattes
  • Broschürendruck: Drucken Sie Dokumente im A5 Broschüren-Format indem Sie den manuellen Duplexdruck verwenden
  • Leere Seite überspringen: Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei
  • Druckprofile: Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einf. Wiederverwendung

Netzwerk

  • WLAN: IEEE 802.11b/g/n
  • WLAN Setup Support: Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
  • WLAN Applikationen: Vertical Pairing
  • Netzwerk-Protokolle: TCP/IP (IPv4 and IPv6)
  • IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print)
  • IPv6 (standardmäßig deaktiviert): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3
  • E-Mail Benachrichtigungen: Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
  • IP-Filter: IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

Papiermanagement

  • Papierzufuhr: 150 Blatt
  • Papierablage: 50 Blatt face-down

Druckmedien

  • Medienarten & -grammaturen: Normalpapier, Recyclingpapier (65 – 105 g/m2)
  • Medienformate: A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (lang), Edge, B5, EXE

Betriebssysteme

  • Windows®:
    • Windows 8, 8.1® (32 & 64 bit)
    • Windows 7® (32 & 64 bit)
    • Windows Vista® (32 & 64 bit)
    • Windows® XP Professional (32 & 64 bit)
    • Windows® XP Home Edition
    • Windows® Server 2012 & 2008R2
    • Windows® Server 2008 (32 & 64 bit)
    • Windows® Server 2003 (32 & 64 bit)
  • Macintosh: Mac OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x
  • Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Allgemein

  • Leistungsaufnahme:
    • 380 W im Druck,
    • 40 W in Bereitschaft,
    • 0,7 W im Tiefschlafmodus,
    • 0,28 W ausgeschaltet
  • TEC-Wert: 0,7 kWh /Woche
  • Schalldruckpegel: 51 dB im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft
  • Schallleistungspegel: 6,6 B im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft
  • Energiesparmodus: Reduziert den Stromverbrauch des Druckers
  • Tonersparmodus: Reduziert den Tonerverbrauch des Druckers
  • Energy Star: Ja
  • Optimales, monatliches Druckvolumen: Bis zu Ø 1.800 Seiten
  • Maximales Druckvolumen: Bis zu 9.000 Seiten (Monat)
  • Abmessungen & Gewicht (Ohne Karton (B x H x T)): 340 x 189 x 238 mm - 4,6 kg

Optionen

  • Toner im Lieferumfang: ca. 1.000 Seiten
  • Standard-Toner: TN-1050 – ca. 1.000 Seiten
  • Trommel: DR-1050 – ca. 10.000 Seiten

Lieferumfang

  • Toner für ca. 1.000 Seiten, Trommel, Netzkabel(integriert), Treiber für Windows®, Installationsanleitung, Datenkabel NICHT im Lieferumfang
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, monochrom laserdrucker brother, brother laserdrucker, laserdrucker, Mono-Drucker, Arbeitsplatzdrucker, Drucker, Monodrucker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 40,18*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.