Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6250DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6250DN Bild 1
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6250DN Bild 1
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6250DN Bild 2
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6250DN Bild 3
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6250DN
Blauer Engel
PrintAirbag
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6250DN
Artikel-Nr.:
     509-5700221
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL6250DNG1
EAN/GTIN:
     4977766753371
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6250DN

Professioneller Laserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolume

Der Brother HL-L6250DN ist dank seiner hohen Druckgeschwindigkeit und den Papiermanagement-Optionen der optimale Laserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Der Super-Jumbo-Toner für 12.000 Seiten ermöglicht hier besonders günstige Klickpreise. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen, wie der Druckmanagement-Software b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Selbstverständlich verfügt auch der HL-L6250DN über die 3 Jahre Vor-Ort Herstellergarantie und den Brother PRINT AirBag. Einfach geklickt, dreifach geschont: mit dem Leisemodus im Treiber reduzieren Sie die Feinstaub-Emission, den Stromverbrauch und die Lautstärke signifikant.

Merkmale
  • Bis zu 46 Seiten pro Minute
  • Professionelles Papiermanagement mit bis zu 3 optionalen Papierkas
  • Kompatibel mit der Brother b-guard Druckmanagement-Lösung
  • Implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte
  • Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 400.000 Seiten
  • 3 Jahre Vor-Ort-Garantie

Technische Daten

Drucker

  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,7 Sekunden
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 7,5 Sekunden
  • Technologie: Elektrofotografie
  • Druckauflösung Echte: 1.200 x 1.200 dpi
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex Bis zu 46 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 24 Seiten bzw. 12 Blätter/Minute
  • Emulationen:
    • PCL 6
    • PostScript 3
    • Epson FX-850
    • IBM Proprinter XL
    • PDF version1.7
    • XPS version 1.0
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Speicher: 256 MB
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät aus Android Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps
Controller
  • Residente Fonts: PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes
  • PostScript: 66 skalierbare Schriften
  • Prozessor: Cortex-A9 800 MHz
Netzwerk
  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
  • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Papiermanagement
  • Papierausgabe 150 Seiten face-down, 1 Seite face-up
  • Papierzuführung Standard: 520 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr Optional: 520 Blatt Kassette LT-6500 (max. 2), 250 Blatt Kassette LT-5500 (max. 3)
  • Duplex Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion
  • Zufuhrsensor Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den optionalen Zufuhren vorhanden ist
Druckmedien
  • Medienformate:
    • Kassette A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH)
    • Optionale Zufuhren LT-6500/ LT-6600: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • Duplex: A4
  • Mediengewicht:
    • Kassette 60-120 g/m²
    • Optionale Zufuhren: 60-120 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60-200 g/m²
    • Duplex: 60-120 g/m²
  • Medienart:
    • Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier
    • MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge
Treiber Funktionen
  • N-up Druck 2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite drucken
  • Poster-Druck 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck Ja
  • Kopf-/Fußzeilen-Druck Ja
  • Mehrfachsatzdruck Druckt automatisch Kopien (Durchschläge) eines Dokuments aus verschiedenen Papierkassetten
  • Leisemodus Direkt im Treiber aktivierbar
Bedienfeld
  • Display: Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Sicherheit
  • Sicherer Druck: Ja (Über 4-stelligen PIN-Code)
Allgemein
  • Ein/Aus-Schalter: Ja
  • Schallleistung Druck: 6,84 B Druck (Leisemodus): 6,47 B
  • In Bereitschaft: 4,8 B
  • Ökologie Tonersparmodus: Ja Energiesparmodus: Ja
  • Druckvolumen Optimal für Druckvolumen von: Ø 5.000 Seiten/Monat Maximales Druckvolumen von: 100.000 Seiten/Monat
  • Schalldruckpegel Druck: 54 dB Druck (Leisemodus): 50 dB In Bereitschaft: 35 dB
  • Drucker HL-L6250DN
  • Schnittstellen 10/100/1000 BaseT(X), USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen (B x H x T) 373 x 287 x 388 mm
  • Leistungsaufnahme Druck: ca. 740 W Druck (Leisemodus): ca. 390 W In Bereitschaft: ca. 32 W Tiefschlafmodus: ca. 1,2 W Ausgeschaltet: ca. 0,04 W
  • Gewicht: 12,4 kg
Sonstiges
  • Netzwerk-Management Tools: BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download), Web-based Management, BRAdmin Light (für Windows per Download)
Lieferumfang
  • Installationsanleitung: Ja
  • Druckertreiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Toner: Toner für ca. 12.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3400 für ca. 50.000 Seiten
Optionen
  • Toner schwarz: Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 Super-Jumbo-Toner: TN-3512 für 12.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,32*
€ 554,47*
3 Tage
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 512,19*
€ 560,10*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 514,28*
€ 562,98*
3 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 512,13*
€ 564,91*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 515,86*
€ 565,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,47*
€ 659,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,14*
€ 655,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,49*
€ 633,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5500
ab € 120,08*
Zubehör
Brother
LT6500
ab € 133,22*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,36*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 90,62*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 109,37*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.