Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DWTT abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DWTT abschließbar Bild1
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DWTT abschließbar Bild1
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DWTT abschließbar
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DWTT abschließbar
PrintAirbag
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DWTT abschließbar
Artikel-Nr.:
     C1114-HLL6400DWKEYG2
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL6400DWKEYG2
EAN/GTIN:
     4002352010979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DWTT abschließbar

Professioneller Laserdrucker mit 3 abschließbaren Papierkassetten

Drei abschließbare 520 Blatt Papierkassetten bieten sicheren Schutz für sensible Dokumentvorlagen.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 50 Seiten pro Minute
  • 3 x 520 Blatt abschließbare Papierkassetten
  • Geringe Druckkosten mit optionalem Toner für 20.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
  • Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 750.000 Seiten
  • Eingebauter NFC-Kartenleser für sichere Authentifizierung
  • 4,5 cm Farbdisplay

Allgemein

  • Ein/Aus-Schalter: Ja
  • Schallleistung Druck: 6,92 B - Druck (Eco-Modus): 6,47 B - In Bereitschaft: 4,7 B
  • Ökologie Tonersparmodus: Ja - Energiesparmodus: Ja
  • Druckvolumen Optimal für Druckvolumen von: Optimal für Druckvolumen von: Ø 10.000 Seiten/Monat - Maximales Druckvolumen von: 150.000 Seiten/Monat
  • Schalldruckpegel Druck: Druck: 54 dB - Druck (Eco-Modus): 50 dB - In Bereitschaft: 35 dB
  • Drucker: HL-L6400DWTT
  • Schnittstellen: 10/100/1000 BaseT(X), IEEE 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen (B x H x T): 400 x 552 x 396 mm
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: ca. 770 W
    • Druck (Eco-Modus): ca. 390 W
    • In Bereitschaft: ca. 32 W
    • Tiefschlafmodus: ca. 1,6 W
    • Ausgeschaltet: ca. 0,04 W
  • Gewicht: 21,2 kg

Technische Daten

Drucker

  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,7 Sekunden
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 7,5 Sekunden
  • Technologie: Elektrofotografie
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Simplex: Bis zu 50 Seiten/Minute - Duplex: Bis zu 24 Seiten bzw. 12 Blätter/Minute
  • Emulationen: PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PDF version1.7, XPS version 1.0
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Speicher: 512 MB
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät aus - Android Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

Controller

  • Residente Fonts: PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes - PostScript: 66 skalierbare Schriften
  • Prozessor: Cortex-A9 800 MHz

Netzwerk

  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
  • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • Active Directory: Ja
  • LDAP: Ja

Papiermanagement

  • Papierausgabe: 250 Seiten face-down, 10 Seiten face-up - Optional: Mailbox MX-4000 (4 x 100 Blatt bzw. 2 x 400 Blatt)
  • Papierzuführung: Standard: 3 x 520 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr
  • Duplex: Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion
  • Zufuhrsensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den optionalen Zufuhren vorhanden ist
  • Ablagesensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn die Papierablage voll ist

Druckmedien

  • Medienformate: 1. Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal - MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH) - 2. 3. Kassette: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal - Duplex: A4
  • Mediengewicht: Kassetten: 60-120 g/m² - MF-Zufuhr: 60-200 g/m² - Duplex: 60-120 g/m²
  • Medienart: Kassetten: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier - MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge

Treiber Funktionen

  • N-up Druck: 2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ja
  • Kopf-/Fußzeilen-Druck: Ja
  • Mehrfachsatzdruck: Druckt automatisch Kopien (Durchschläge) eines Dokuments aus verschiedenen Papierkassetten
  • Eco-Modus: Direkt im Treiber aktivierbar (per Treibereinstellung Leisemodus)

Bedienfeld

  • Display: 4,5 cm Touchscreen-Farbdisplay

Sicherheit

  • Sicherer Druck: Ja (Über 4-stelligen PIN-Code)
  • Kartenleser: Integrierter NFC-Kartenleser (MIFARE Standard/Plus/UltraLight/UltraLight C/ DESfire, my-d move, Tag-it, FeliCa/FeliCa Lite/ Lite-S) - Optionale Anschlussmöglichkeit für externe Kartenleser über rückseitigen USB-Anschluss

Sonstiges

  • Netzwerk-Management Tools: BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download),Web-based Management,BRAdmin Light (für Windows per Download)

Lieferumfang

  • Installationsanleitung: Ja
  • Druckertreiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Toner: Toner für ca. 12.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3400 für ca. 50.000 Seiten

Optionen

  • Toner schwarz: Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 - Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 - Super-Jumbo-Toner: TN-3512 für 12.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 - Ultra-Jumbo-Toner: TN-3520 für 20.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,24*
€ 1.053,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,65*
€ 1.051,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,39*
€ 1.034,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,87*
€ 1.010,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,25*
€ 961,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
FH1005
ab € 12,19*
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,73*
Zubehör
Brother
MX4000
ab € 288,00*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,77*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 90,47*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 101,94*
Zubehör
Brother
TN3520
ab € 125,43*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 113,89*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.