Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker HLL8260CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker HLL8260CDW Bild 1
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker HLL8260CDW Bild 1
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker HLL8260CDW Bild 2
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker HLL8260CDW Bild 3
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker HLL8260CDW
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker HLL8260CDW
PrintAirbag
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-HLL8260CDWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL8260CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774109
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker HLL8260CDW

Der HL-L8260CDW ist dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen der optimale Farblaserdrucker für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe im Handumdrehen zur Verfügung.

Merkmale

  • Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W
  • 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
  • Professionelle Papiermanagementoptionen mit bis zu <1.050 Blatt Papierkapazität
  • Integrierte Gigabit (LAN), WLAN und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
  • SSL-Verschlüsselung und Sicherer Druck
  • Apple AirPrint und Google Cloud Print™ 2.0 kompatibel
  • Implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte
  • Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten
  • 3 Jahre Vor-Ort-Garantie

Technische Daten

Drucker

  • Technologie: Elektrofotografie
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 15 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus in Farbe und S/W
  • Aufwärmzeit: < 29 Sekunden aus dem Schlafmodus
  • Druckgeschwindigkeit:
  • Simplex: Bis zu 31 Seiten/Min. in Farbe und S/W
  • Duplex: Bis zu 14 Seiten bzw. 7 Blätter/Min. in Farbe und S/W
  • Druckauflösung Echte: Bis zu 2.400 x 600 dpi
  • Emulationen:
    • PCL 6
    • PostScript 3
    • PDF Version 1.7
    • XPS Version 1.0
  • Speicher: 256 MB
  • Mobile ConnectKostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print 2.0 zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät - Android Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps
Controller
  • ProzessorMain: 800 MHz - Sub: 133 MHz
  • Serienmäßige Schriftarten: PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 16 Barcodes - PostScript: 66 skalierbare Schriften
Netzwerk
  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
  • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • Active Directory: Nein
  • LDAP: Nein
  • Management-Tools: BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download), Web-based Management, BRAdmin Light (für Windows per Download)
Papiermanagement
  • Papierzuführung:
    • Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
    • Optional: 250 Blatt Kassette LT-330CL (max. 3)
  • Papierausgabe: 150 Blatt face-down - 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
  • Duplex: Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion
  • Zufuhrsensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn kein Papier in den optionalen Zufuhren vorhanden ist
Druckmedien
  • Medienformate:
    • Standardkassette: A4, Letter, A5, A5(quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal - Optionale Kassetten: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
    • MF-Zufuhr:
    • Breite 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge 127 mm bis 355,6 mm
    • Duplex: A4
  • Mediengewicht:
    • Papierkassetten: 60 bis 105 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60 bis 163 g/m²
    • Duplex: 60 bis 105 g/m²
  • Medienart:
    • Papierkassetten & Duplexdruck: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier
    • MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge
Treiber Funktionen
  • N-auf-1-Druck: 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen
  • Kopf-/Fußzeilen-Druck: Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC-Nutzernamen)
  • Leere Seiten überspringen: Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei
  • Eco-Modus: Direkt im Treiber aktivierbar (per Treibereinstellung Leisemodus)
Bedienfeld
  • Display: Hintergrundbeleuchtetes, 2-zeiliges LC-Display
Sicherheit
  • Sicherer Druck: Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe
  • Einstellsperre: Sperrt das Funktionstastenfeld direkt am Gerät
  • Benutzersperre 3.0: Einschränkung der Druckaktivitäten für individuelle Nutzer oder Gruppen über ein Netzwerk (kann für bis zu 200 Nutzer mit User ID eingerichtet werden)
Allgemein
  • ÖkologieEco-Modus (Leisemodus), Energiesparmodus, Tonersparmodus
  • Schallleistungspegel: Druck (Normal): 6,56 B - Druck (Eco-Modus): 6 B - In Bereitschaft: nicht hörbar
  • Druckvolumen Optimal für Druckvolumen von: 3.000 Seiten/Monat - Maximales Druckvolumen: 40.000 Seiten/Monat
  • Schalldruckpegel: Druck (Normal): 49 dB - Druck (Eco-Modus): 44 dB - In Bereitschaft: nicht hörbar
  • Schnittstellen: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (LAN), IEEE 802.11b/g/n (WLAN), USB 2.0 Hi-Speed, USB-Host
  • USB-Host: Unterstützte Dateiformate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0)
  • Abmessungen (B x H x T): 410 x 313 x 486 mm
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: 580 W
    • Druck (Leisemodus): 340 W
    • In Bereitschaft: 70 W
    • Schlafmodus: 10 W
    • Tiefschlafmodus: 1,2 W
    • Ausgeschaltet: 0,02 W
  • Gewicht: 21,8 kg
Lieferumfang
  • Drucker: HL-L8260CDW, inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und PRINT AirBag für 200.000 Seiten
  • Toner: Toner Schwarz für ca. 3.000 Seiten - Toner Cyan/Magenta/Gelb für je ca. 1.800 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
  • Trommel: DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob)
  • Transfereinheit: BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob)
  • Toner-Abfallbehälter: WT-320CL für ca. 50.000 Seiten
  • Installationsanleitung: Ja
  • Druckertreiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Netzkabel: Ja
Optionen
  • Standard-Toner
    • Toner Schwarz (TN-421BK) für ca. 3.000 Seiten
    • Toner Cyan/Magenta/Gelb (TN-421C/M/Y) für je ca. 1.800 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
  • Jumbo-Toner
    • Toner Schwarz (TN-423BK) für ca. 6.500 Seiten
    • Toner Cyan/Magenta/Gelb (TN-423C/M/Y) für je ca. 4.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN423BK
ab € 81,11*
Zubehör
Brother
TN423C
ab € 109,20*
Zubehör
Brother
TN423M
ab € 106,42*
Zubehör
Brother
TN423Y
ab € 105,85*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 119,21*
Zubehör
Brother
TN421BK
ab € 72,89*
Zubehör
Brother
TN421C
ab € 63,87*
Zubehör
Brother
TN421M
ab € 48,36*
Zubehör
Brother
TN421Y
ab € 63,96*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,48*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 94,06*
Zubehör
Brother
WT320CL
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.