Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker mit NFC HL-L8360CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker mit NFC HLL8360CDW | Aktion Bild 1
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker mit NFC HLL8360CDW | Aktion Bild 1
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker mit NFC HLL8360CDW | Aktion Bild 2
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker mit NFC HLL8360CDW | Aktion Bild 3
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker mit NFC HL-L8360CDW
Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker mit NFC HL-L8360CDW
PrintAirbag
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-HLL8360CDWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL8360CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774185
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbdrucker

Brother Professioneller WLAN Farblaserdrucker mit NFC HL-L8360CDW

Der Brother HL-L8360CDW ist mit seiner schnellen Druckgeschwindigkeit und zahlreichen Si-cherheitsfunktionen der optimale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolu-men. Die optional erhältlichen Super-Jumbo-Toner ermöglichen besonders günstige Klick-preise. Bei hohem Papierbedarf können Sie den HL-L8360CDW mit bis zu 2.380 Blatt Papier-kapazität ausstatten. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie der Druckmanagement-Lösung b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kom-patibel. Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle individuell program-miert und in den 6,8cm großen Touchscreen-Farbdisplay integriert werden. Selbstverständlich verfügt auch dieser Farblaserdrucker über die 3 Jahre Vor-Ort Herstellergarantie und den Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten.

Merkmale

  • Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W
  • 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
  • Professionelle Papiermanagementoptionen mit bis zu 2.380 Blatt Papierkapazität
  • Eingebauter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
  • 1 Gigabit (LAN), WLAN und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
  • Apple AirPrint und Google Cloud Print™ 2.0 kompatibel
  • Implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte
  • BSI-Schnittstelle zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen
  • Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten
  • 3 Jahre Vor-Ort-Garantie

Technische Daten

Drucker

  • Technologie: Elektrofotografie
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 15 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus in Farbe und S/W
  • Aufwärmzeit: < 29 Sekunden aus dem Schlafmodus
  • Druckgeschwindigkeit:
  • Simplex: Bis zu 31 Seiten/Min. in Farbe und S/W
  • Duplex: Bis zu 14 Seiten bzw. 7 Blätter/Min. in Farbe und S/W
  • Druckauflösung Echte: Bis zu 2.400 x 600 dpi
  • Emulationen:
    • PCL 6
    • PostScript 3
    • PDF Version 1.7
    • XPS Version 1.0
  • Speicher: 512 MB
  • Mobile ConnectKostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print 2.0 zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät - Android Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps
Controller
  • ProzessorMain: 800 MHz - Sub: 133 MHz
  • Serienmäßige Schriftarten: PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 16 Barcodes - PostScript: 66 skalierbare Schriften
Netzwerk
  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
  • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • Active Directory: Nein
  • LDAP: Nein
  • Management-Tools: BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download), Web-based Management, BRAdmin Light (für Windows per Download)
Papiermanagement
  • Papierzuführung:
    • Standard: 250 Blatt Kassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
    • Optional: 250 Blatt Kassette LT-330CL (max. 3)
    • 500 Blatt Kassette LT-340CL (max. 2)
    • 4 x 520 Blatt Tower Tray TT-4000 (max. 1) in Verbindung mit dem Adapter TC-4000 - Optionen teilweise kombinierbar
  • Papierausgabe: 150 Blatt face-down - 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
  • Duplex: Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion
  • Zufuhrsensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn kein Papier in den optionalen Zufuhren vorhanden ist
Druckmedien
  • Medienformate:
    • Standardkassette: A4, Letter, A5, A5(quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal - Optionale Kassetten: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
    • MF-Zufuhr:
    • Breite 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge 127 mm bis 355,6 mm
    • Duplex: A4
  • Mediengewicht:
    • Papierkassetten: 60 bis 105 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60 bis 163 g/m²
    • Duplex: 60 bis 105 g/m²
  • Medienart:
    • Papierkassetten & Duplexdruck: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier
    • MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge
Treiber Funktionen
  • N-auf-1-Druck: 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen
  • Kopf-/Fußzeilen-Druck: Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC-Nutzernamen)
  • Leere Seiten überspringen: Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei
  • Eco-Modus: Direkt im Treiber aktivierbar (per Treibereinstellung Leisemodus)
Bedienfeld
  • Display: 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Sicherheit
  • Kartenleser:
    • Integrierter NFC-Kartenleser, der alle gängigen Kartenformate unterstützt (MIFARE Standard/Plus/UltraLight/UltraLight C/DESfire, my-d move, Tag-it, FeliCa/FeliCa Lite/Lite-S)
    • Optionale Anschlussmöglichkeit für externe Kartenleser über vorderseitigen USB-Anschluss und optionaler Kartenleser-Halterung (CH-1000)
  • Sicherer Druck: Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe
  • Einstellsperre: Sperrt das Funktionstastenfeld direkt am Gerät
  • Benutzersperre 3.0: Einschränkung der Druckaktivitäten für individuelle Nutzer oder Gruppen über ein Netzwerk (kann für bis zu 200 Nutzer mit User ID eingerichtet werden)
Allgemein
  • ÖkologieEco-Modus (Leisemodus), Energiesparmodus, Tonersparmodus
  • Schallleistungspegel: Druck (Normal): 6,56 B - Druck (Eco-Modus): 6 B - In Bereitschaft: nicht hörbar
  • Druckvolumen Optimal für Druckvolumen von: 4.000 Seiten/Monat - Maximales Druckvolumen: 60.000 Seiten/Monat
  • Schalldruckpegel: Druck (Normal): 49 dB - Druck (Eco-Modus): 44 dB - In Bereitschaft: nicht hörbar
  • Schnittstellen: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (LAN), IEEE 802.11b/g/n (WLAN), USB 2.0 Hi-Speed, USB-Host
  • USB-Host: Unterstützte Dateiformate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0)
  • Abmessungen (B x H x T): 441 x 313 x 486 mm
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: 580 W
    • Druck (Leisemodus): 340 W
    • In Bereitschaft: 70 W
    • Schlafmodus: 10 W
    • Tiefschlafmodus: 1,5 W
    • Ausgeschaltet: 0,03 W
  • Gewicht: 21,9 kg
Lieferumfang
  • Drucker: HL-L8360CDW, inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und PRINT AirBag für 400.000 Seiten
  • Toner: Toner Schwarz für ca. 3.000 Seiten - Toner Cyan/Magenta/Gelb für je ca. 1.800 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
  • Trommel: DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob)
  • Transfereinheit: BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob)
  • Toner-Abfallbehälter: WT-320CL für ca. 50.000 Seiten
  • Installationsanleitung: Ja
  • Druckertreiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Netzkabel: Ja
Optionen
  • Standard-Toner:
    • Toner Schwarz (TN-421BK) für ca. 3.000 Seiten
    • Toner Cyan/Magenta/Gelb (TN-421C/M/Y) für je ca. 1.800 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
  • Jumbo-Toner:
    • Toner Schwarz (TN-423BK) für ca. 6.500 Seiten
    • Toner Cyan/Magenta/Gelb (TN-423C/M/Y) für je ca. 4.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
  • Super-Jumbo-Toner:
    • Toner Schwarz (TN-426BK) für ca. 9.000 Seiten
    • Toner Cyan/Magenta/Gelb (TN-426C/M/Y) für je ca. 6.500 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,34*
€ 466,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,38*
€ 452,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN423BK
ab € 80,60*
Zubehör
Brother
TN423C
ab € 108,70*
Zubehör
Brother
TN423M
ab € 107,77*
Zubehör
Brother
TN423Y
ab € 107,82*
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,50*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 118,73*
Zubehör
Brother
LT340CL
ab € 135,31*
Zubehör
Brother
TN426BK
ab € 80,98*
Zubehör
Brother
TN426C
ab € 151,17*
Zubehör
Brother
TN426M
ab € 151,52*
Zubehör
Brother
TN426Y
ab € 152,00*
Zubehör
Brother
TN421BK
ab € 72,84*
Zubehör
Brother
TN421C
ab € 63,79*
Zubehör
Brother
TN421M
ab € 48,76*
Zubehör
Brother
TN421Y
ab € 63,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.