Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-127XLBKBP2DR Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother LC-127XLBKBP2DR Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-127XLBKBP2DR Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-117555
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC127XLBKBP2DR
EAN/GTIN:
     5014047563416
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erhältlich auch als Einzelpatrone:


Brother LC-127XL-BK – Schwarz

Mit dem LC-127XL-BK Tintenpatronen Twin Pack müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Beide Original Ersatzpatronen des LC-127XL-BK Twin Packs wurden für Ihren Drucker entwickelt und liefern zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der Tintenpatronen basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten.
Da es sich bei den Original Brother XL-Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen.
Mit der Entscheidung für Original XL-Tintenpatronen des LC-127XL-BK Twin Packs stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
<ul><li>DCP-J4110DW - MFC-J4410DW - MFC-J4510DW - MFC-J4610DW - MFC-J5910DW</li></ul>
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 44,05*
€ 57,83*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 45,68*
€ 60,61*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,62*
€ 60,79*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 46,58*
€ 61,27*
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 47,89*
€ 62,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.