Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J4340DW Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J4340DW Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4340DW Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-J4340DWZU1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J4340DWZU1
EAN/GTIN:
     4977766808439
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Care Pack
Farbdrucker
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrößen:
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
64 - 300 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
64 - 90 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 2000 Seiten pro Monat
Speicherkapazität:
128 MB
Schalldruckpegel (Druck):
57 dB
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
213.9 x 353.6 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
150 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
20 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
1.8 "
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsbreite:
495 mm
Verpackungstiefe:
242 mm
Verpackungshöhe:
455 mm
Paketgewicht:
10700 g
Breite:
435 mm
Tiefe:
343 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
8800 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Netzkabel enthalten:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus:
Manuell
Optische Scanauflösung (ADF):
1200 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung:
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich:
213.9 x 295 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, PC, USB
Eingabe Farbtiefe:
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Maximale Kopiergröße:
A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
10.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
13 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Faxen:
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
14400 Sekunde/Seite
Faxspeicher:
180 Seiten
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
21 W
Energieverbrauch (bereit):
3.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
29 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
5.9 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 9, 16
Wasserzeichendruck:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.