Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-J5740DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J5740DW
EAN/GTIN:
     4977766814379
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5740DW mit DIN A4 Vollduplex-Funktion erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen. Dank DIN A3 Druckfunktion können Sie problemlos eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten erstellen. Genießen Sie dabei hochwertige Qualität, schnelle Druckgeschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Scannen, kopieren und faxen Sie Ihre Dokumente automatisch beidseitig (bis DIN A4), mithilfe des 50 Blatt Duplex-Vorlageneinzugs mit Dual-CIS Scanner. Drucken Sie direkt von Ihrem Arbeitsplatz, einem Besprechungsraum oder Ihrem Mobilgerät aus - dank drahtloser WLAN-Verbindung.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Karteikarte, Legal, Brief
Umschlaggrößen:
Com-10, Monarch
Fotopapiergrößen:
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 220 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
2500 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Speicherkapazität:
256 MB
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Breite:
530 mm
Tiefe:
398 mm
Höhe:
375 mm
Gewicht:
20500 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Abbildung, Network folder
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Duplex-Faxmodus:
Ja
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
36 W
Energieverbrauch (bereit):
5.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.17 kWh/Woche
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 4800 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
28 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
28 ipm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.