Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-J6540DWE Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     1231-6I04-034
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J6540DWERE1
EAN/GTIN:
     4977766825122
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät mit WLAN/LAN, automatischem DIN A3 Duplexdruck und 4 GRATIS-Monaten EcoPro Abo - Die perfekte Kombi für das moderne Büro.

Bei EcoPro erhalten Sie mit jeder Tintenpatrone und jedem Toner ein kostenloses Versandetikett, mit dem Sie die Patronen und Toner kostenlos an uns zurückschicken können.

Brother hat eine Null-Abfall-Politik für leere Patronen, die zum Recycling zurückgegeben werden. Für jede leere Patrone, die Sie an uns zurückgeben, spenden wir an unseren Partner Cool Earth, um ein Stückchen Regenwald zu retten.

Besser für Sie. Besser für den Planeten. Eine bessere Art des Druckens.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
beschichtetes Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Karteikarte, Legal
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrössen (imperial):
3.5x5,4x6,5x7 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
Karteikarte
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 220 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Tintentanksystem:
Ja
Ursprungsland:
Philippinen
Speicherkapazität:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Schalldruckpegel (Druck):
50 dB
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
3.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsbreite:
681 mm
Verpackungstiefe:
561 mm
Verpackungshöhe:
423 mm
Paketgewicht:
22600 g
Breite:
576 mm
Tiefe:
477 mm
Höhe:
305 mm
Gewicht:
19700 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Telefon
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich:
600 x 600 mm
Scan to:
Cloud, E-Mail, FTP, Datei, OCR, USB
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
1200 x 4800 DPI
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Ohne PC kopieren:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
203 x 392 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
203 x 196 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
180 Seiten
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
29 W
Energieverbrauch (bereit):
5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.17 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 120 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 4800 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
28 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
4.6 s
Randloser Druck:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 218,11*
€ 240,38*
1 Tag
16
pro Stück
€ 2,90*
ab € 234,30*
€ 257,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 240,94*
€ 263,67*
3 Tage
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 249,20*
€ 273,78*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 250,41*
€ 274,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.