Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J6940DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J6940DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6940DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6940DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6940DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6940DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J6940DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-J6940DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J6940DW
EAN/GTIN:
     4977766817998
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J6940DW mit DIN A3 Vollduplex-Funktion erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen. Dank DIN A3 Druckfunktion können Sie problemlos eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten erstellen. Genießen Sie dabei hochwertige Qualität, schnelle Druckgeschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Scannen, kopieren und faxen Sie Ihre Dokumente automatisch beidseitig (bis DIN A3), mithilfe des 50 Blatt Duplex-Vorlageneinzugs mit Dual-CIS Scanner. Drucken Sie direkt von Ihrem Arbeitsplatz, einem Besprechungsraum oder Ihrem Mobilgerät aus - dank drahtloser WLAN-Verbindung.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
beschichtetes Papier, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Karteikarte, Legal
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrössen (imperial):
3.5x5,4x6,5x7 "
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 220 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Tintentanksystem:
Ja
Ursprungsland:
Philippinen
Speicherkapazität:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
576 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
50 dB
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
3.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsbreite:
681 mm
Verpackungstiefe:
561 mm
Verpackungshöhe:
493 mm
Paketgewicht:
26600 g
Breite:
576 mm
Tiefe:
477 mm
Höhe:
375 mm
Gewicht:
23400 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich:
600 x 600 mm
Scantechnologie:
Dual CIS
Scan to:
Cloud, E-Mail, FTP, Datei, OCR, USB
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
1200 x 4800 DPI
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Ohne PC kopieren:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
203 x 392 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
203 x 196 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
180 Seiten
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
27 W
Energieverbrauch (bereit):
5.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.17 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 120 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 4800 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,27*
€ 384,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.