Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFCL3740CDWRE1 LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFCL3740CDWRE1 LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFCL3740CDWRE1 LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFCL3740CDWRE1 LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFCL3740CDWRE1 LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFCL3740CDWRE1 LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFCL3740CDWRE1 LED A4 600 x 2400 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-L3740CDW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L3740CDW
EAN/GTIN:
     4977766824033
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:

• Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/ Min.
• Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3
• 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
• Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN, USB
• 512 MB Arbeitsspeicher
• 50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)11
• 250 Blatt Papierkassette11
• Toner für ca. 1.000 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 2.300 Seiten verfügbar8
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
Com-10, D5, DL
Maximale monatliche Auslastung:
3000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 5Ce, PCL 5c, PCL 5e, PCL 5e4, PCL 6, PCL 6C, PDF 1.7, PDF 1.7+
Speicherkapazität:
512 MB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3.46 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
536 mm
Verpackungshöhe:
533 mm
Paketgewicht:
23300 g
Breite:
410 mm
Tiefe:
444 mm
Höhe:
401 mm
Gewicht:
20000 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, FTP, Datei, USB
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
18 Kopien pro Minute
Faxen:
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
460 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
460 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.27 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
LED
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
15 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.