Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L5710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L5710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L5710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L5710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L5710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L5710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L5710DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-L5710DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L5710DW
EAN/GTIN:
     4977766824644
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Duplex-Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktionsdrucker MFC-L5710DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.

8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
512 MB Arbeitsspeicher
Toner für bis zu 3.000 Seiten im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 11.000 Seiten erhältlich7
Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
50 Blatt automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF)
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 230 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Duplexfunktion:
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen:
PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS
Speicherkapazität:
512 MB
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Maximale Papierkapazität:
1390 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
3.5 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Paketgewicht:
20000 g
Breite:
417 mm
Tiefe:
461 mm
Höhe:
448 mm
Gewicht:
16400 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus:
Auto
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
16 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
1200 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
8.7 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Faxen:
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
670 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
680 W
Energieverbrauch (bereit):
31 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
5.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
48 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.7 s
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,84*
€ 730,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,03*
€ 714,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,69*
€ 696,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,37*
€ 688,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,37*
€ 653,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.