| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-PA-AD-003EU Herst.-Nr.: PA-AD-003EU EAN/GTIN: 4977766822107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzadapter mit USB Type-C europäischem 2-Pol Stecker für die mobilen PJ-800er Drucker von Brother (Nur zum Aufladen der Batterie, nicht zum Betrieb). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zweck: | POS-Drucker | Netzteiltyp: | Drinnen | Starkstromtyp: | AC-an-DC | USB Power Delivery: | Ja | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | Pj-822/Pj-823/Pj-862/Pj-863/Pj-883 | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, beschriftungs-gerät brother, ladegerät usb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |