Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother SF4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother SF4000
Brother SF4000
Brother SF4000
Brother SF4000
Brother SF4000
Brother SF4000
Brother SF4000
Brother SF4000
Brother SF4000
Artikel-Nr.:
     C1114-SF-4000
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     SF-4000
EAN/GTIN:
     4977766799232
Suchbegriffe:
Finisher
finisher
Ihr Laserdrucker kann mehr als nur drucken.
Erweitern Sie Ihren Drucker mit dem SF-4000 Finisher und erhöhen Sie durch das automatisierte Heften von Dokumenten sofort Ihre Produktivität.
Ideal für Unternehmen mit einem hohen Druckvolumen, die eine platzsparende und professionelle Finishing-Option benötigen.

Der kompakte SF-4000 Finisher lässt sich schnell und einfach auf Ihrem Brother Drucker installieren und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Der Brother SF-4000 Finisher wird ab Werk mit 1.950 Heftklammern ausgeliefert, so dass Sie sofort starten können. Ihre gehefteten Dokumente werden sauber versetzt in der Papierausgabe abgelegt, so dass die Stapel handgerecht und einzeln herausgenommen werden können.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
521 mm
Verpackungstiefe:
568 mm
Verpackungshöhe:
435 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
410 mm
Tiefe:
478.5 mm
Höhe:
347.5 mm
Gewicht:
7800 g
Gerätekompatibilität:
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT
Produktfarbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.