Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-8952 Herst.-Nr.: TN243CMYK EAN/GTIN: 4977766787611 |
| |
|
| | |
| Brother Multipack 4-Farben - je Farbe ca. 1.000 Seiten gemäß ISO/IEC19798 Das Original Brother TN-243CMYK Value Pack beinhaltet jeweils eine Tonerkartusche in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta. Die Tonerkartuschen und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in brillanten Farben erzielt werden. Die Kartuschen sind leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken. Hauptmerkmale - Reicht für 1.000 Seiten A4 nach ISO 19798 je Farbe
- Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tonerkartuschen für den Blauen Engel zertifiziert
- Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
- Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 3510 CDW; DCP -L 3517 CDW; DCP -L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, brother toner 4 farben, brother toner, toner brother 1000 seiten, Tinte, Tintenpatrone, Drucker Zubehör |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 137,00* | € 162,91* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,42* | € 162,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 137,09* | € 163,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 138,40* | € 164,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 139,56* | € 165,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|