| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1117-14201-30 Herst.-Nr.: 14201-30 EAN/GTIN: 5706991013559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jabra LINK 14201-30 Cisco EHS-Adapter EHS-Adapter für Jabras schnurlose Headsets und ausgewählte IP-Telefone von Cisco mit USB-Headsetbuchse EHS-Lösung für Cisco IP-Telefone mit USB-Headsetbuchse Jabra LINK 14201-30 ermöglicht die EHS-Funktion mit Jabras schnurlosen Headsets und Cisco Unified IP-Telefonen der Serie 8900 und 9900 mit USB-Headsetbuchse (siehe Jabras Kompatibilitäts-Übersicht oder kontaktieren Sie Ihren Jabra Sales Vertreter für die richtige Lösung). Nach der Installation können die Mitarbeiter ihre Anrufe direkt von ihrem schnurlosen Jabra-Headset bis zu 150 m vom Schreibtisch entfernt steuern. - Klingelton im Headset hören
- Anrufe annehmen und beenden
- Lautstärke regeln
- Mikrofon stummschalten
- Upgrades für Firmware verfügbar
Technische Daten: - Verbindung:
- Bluetooth-Version: N/A, Die am stärksten unterstützte Bluetooth™-Version
- Gebrauch: Tischtelefon, Kompatibel mit traditionellen Tischtelefonen
- Jabra PC Suite: Ja, Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |