Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra LINK 14201-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra LINK 14201-33
Jabra LINK 14201-33
Artikel-Nr.:
     C1117-14201-33
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14201-33
EAN/GTIN:
     5706991014297
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Hook-Switch
Adapter RJ-45

Jabra LINK 14201-33

Avaya EHS-Adapter
EHS-Adapter für Jabras schnurlose Headsets und ausgewählte Tischtelefone von Avaya

EHS-Lösung für Avaya-Telefone
Jabra LINK 14201-33 ermöglicht die EHS-Funktion mit Jabra schnurlosen Headsets und der Avaya-Serie 1400, 9400 und 9500 (siehe Jabras Kompatibilitäts-Übersicht oder kontaktieren Sie Ihren Jabra Sales Vertreter für die richtige Lösung).
Nach der Installation können die Mitarbeiter ihre Anrufe direkt von ihrem schnurlosen Jabra-Headset bis zu 150 m vom Schreibtisch entfernt steuern.

  • Klingelton im Headset hören
  • Anrufe annehmen und beenden
  • Lautstärke regeln
  • Mikrofon stummschalten
  • Upgrades für Firmware verfügbar

Technische Daten:

  • Verbindung:
    • Bluetooth-Version: N/A, Die am stärksten unterstützte Bluetooth™-Version
    • Gebrauch: Tischtelefon, Kompatibel mit traditionellen Tischtelefonen
    • Jabra PC Suite: Ja, Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie.
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, headset anschlußkabel jabra, headset anschlusskabel, Headset, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14201-16
ab € 27,47*
Ähnlich
Jabra
14201-30
ab € 27,50*
Ähnlich
Jabra
14201-35
ab € 34,61*
Ähnlich
Jabra
14201-36
ab € 23,11*
Ähnlich
Jabra
850-09
ab € 71,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.