| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1117-7510-409 Herst.-Nr.: 7510-409 EAN/GTIN: 5706991016307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jabra SPEAK™ 510+ Jabra SPEAK™ 510 Führen Sie Telefonkonferenzen, wo auch immer Sie sind: Die handliche Jabra SPEAK 510 Freisprechlösung verbindet sich über Bluetooth®- und die USB-Schnittstelle mit Ihrem PC, Smartphone oder Tablet. Bleiben Sie in Verbindung - immer und überall Die handliche Unified Communications Freisprechlösung Jabra Speak™ 510+ UC lässt sie produktiver und konzentrierter arbeiten und verwandelt jeden Raum in einen Konferenzraum. Das Produkt bietet herausragende Klangqualität und verbindet sich dank Plug-and-Play über Bluetooth oder USB mit Ihrem PC, Tablet oder Smartphone. Der perfekte Begleiter Das Jabra Speak 510+ UC ist kompakt designt und hat ein praktisches Reiseetui in dem es sich unterwegs sicher verstauen lässt. Ganz gleich, ob eine schnelle Telefonkonferenz im Büro oder ein Gespräch unterwegs – mit der Jabra Speak 510+ UC wird Zusammenarbeit zum Kinderspiel. Smarte Freisprechlösung Die Jabra Speak 510+ UC integriert ein intelligentes Mikrofon und einen leistungsstarken Lautsprecher mit einer 360-Grad-Abdeckung. Damit können alle im Raum aktiv am Konferenzgespräch teilnehmen, ohne direkt vor dem Lautsprecher sitzen zu müssen. Dadurch steht Ihnen bei jedem Anruf eine professionelle Lösung zur Verfügung. Technische Daten Verbindung - Drahtlose Technologie: Bluetooth
Unterstützt Bluetooth™ für schnurlose Verbindungen - Bluetooth-Version: 3.0
Unterstützt Bluetooth®, Version 3.0 - Unified Communication: Ja
Das Gerät ist geeignet für Unified Communications - Betriebssystem: Mac/Windows
Die von diesem Gerät unterstützten Computer-Betriebssysteme - Verbindung:
- 3.5 mm Jack
- Das Gerät ist über USB verbunden
- Gebrauch:
- Speziell für die optimierte Nutzererfahrung mit Unified-Communication-Client konzipiert.
- Kann mit einem PC zum Streamen von Musik/Audio und für Telefonate verwendet werden
- Streamen von Musik: Ja
Das Gerät kann Musik von einer Quelle übertragen, wie z. B. von einem Smartphone, einem Bluetooth-fähigen Laptop, einem Tablet-PC oder einem MP3-Player - Jabra PC Suite: Ja
Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie. Lautsprecher - Frequenzbereich: Wideband/Hifi
Der Übertragungsbereich beschreibt den Bereich der Frequenzen (Maßeinheit Hertz), die ein Lautsprecher produzieren kann - Digital Signal Processing: Ja
Digital Signal Processing (DSP) ist eine Technologie, die digital Ihre Stimme und Musik optimiert und Echos unterdrückt Mikrofon - Art des Mikrofons: mit Kugelform-Richt-charakteristik / Geräuschfilter
Optimiert die Gesprächsklarheit durch die Eliminierung der Hintergrundgeräusche im Büro Akku und Leistung - Gesprächszeit: Bis zu 15 Stunden
Die Gesprächsdauer ist die maximale Zeit, die Sie sprechen können, bevor der Akku des Geräts leer ist - Aufladen über USB: Ja
USB-Aufladen ermöglicht das Laden eines Geräts mittels einem USB-Kabel - Ladestandsanzeige: Anzeige
Eine Ladestandsanzeige informiert über die verbleibende Akkuzeit Remote Call Control (Fernrufannahme) - Digital Signal Processing: Ja
Digital Signal Processing (DSP) ist eine Technologie, die digital Ihre Stimme und Musik optimiert und Echos unterdrückt - EHS (Electronic Hook Switch): Ja
Dieses Gerät unterstützt EHS (Electronic Hook Switch), wodurch Anrufe auf einem Tischtelefon direkt von dem Gerät aus angenommen/beendet werden können - Jabra PC Suite: Ja
Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie. Zertifizierung und Standards - Zertifizierungen:
- Zertifiziert von Cisco
- Zertifiziert von Avaya
- Zertifiziert von Siemens
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, KFZ Freisprecheinrichtung, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Desktop Audio Konferenzsysteme, Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, USB Lautsprecher, USB Speaker, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, headset bluetooth jabra, computer headset, computer-headset jabra, Lautsprecher, Bluetooth, KFZ Lautsprecher, Bluetooth Freisprechanlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |