Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ScandAll PRO V2 single license + Premium option DVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ScandAll PRO V2 single license + Premium option DVD Bild1
Fujitsu ScandAll PRO V2 single license + Premium option DVD Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-PA43404-A284
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA43404-A284
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
fujitsu lizenzen

Fujitsu ScandAll PRO V2 single license + Premium option DVD

Diese professionelle Scananwendung wird mit den Dokumentenscannern der Fujitsu Z-Generation geliefert. ScandAll PRO V2 Scansoftware beitet zonale OCR-Funktion, Multi-Streaming Optionen und eine Fülle an Ausgabeformaten inklusive passwortgeschützter PDF- und PDF/A-Formate bietet. Der Benutzer kann bei täglichen Bedienaufgaben durch das Einrichten von Arbeitsprofilen unterstützt werden, welche von mehreren Scanplätzen exportiert und importiert werden können.

Weiterhin bietet ScandAll PRO V2 eine automatische Auftragsunterscheidungsfunktion unter Verwendung von mit Bar- und Patchcodes bedruckten Trennblättern zur Sortierung der Bilddaten aus der Stapelverarbeitung in benutzerdefinierte Dateien und Akten. Diese Funktion wurde für schnelleres Stapelscannen gemischten Belegguts entwickelt, um die allgemeine Arbeitseffizienz zu erhöhen.

Durch die Verwendung von 2-D-Matrix Codes (QR Code, PDF 417) ermöglicht ScandAll PRO V2 Premium sogar Aktentrennung und Indizerung. Zusätzlich bietet ScandAll PRO V2 eine leistungsstarke Funktion, den "ScanSnap-Modus"; Mit nur einem Knopfdruck kann das Dokument als PDF erfasst und automatisch in Dokumenten- oder Dateiordnern abgelegt werden. Oder aber es können Dokumente vor dem Speichern direkt als Microsoft Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien gescannt, zu Microsoft SharePoint weitergeleitet und sogar als PDF bearbeitet werden.

ScandAll Pro Standard - (V. 2.0 ) - Lizenz und Medien - 1 Lizenz - DVD - Win

  • Kategorie: Utilites
  • Unterkategorie: Utilities - OCR-Software
  • Version: 2.0
  • Lizenztyp: Lizenz und Medien
  • Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz
  • Lizenzpreise: Standard
  • Auslieferungsmedien: DVD-ROM
  • Plattform: Windows
  • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows 7 Home Premium (32-/64-Bit), Microsoft Windows XP Professional SP3 oder höher, Microsoft Windows XP Home Edition SP3 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Enterprise (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Enterprise SP1 oder höher, Microsoft Windows Vista Business (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Vista Home Premium (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 bits) SP1
  • Details der Systemanforderungen: Core 2 Duo - 2.2 GHz - RAM 2 GB - HD 1.3 GB
  • Softwareanforderungen: Microsoft .NET Framework 2.0 SP2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,04*
€ 647,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,77*
€ 642,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,76*
€ 623,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,19*
€ 572,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-A283
ab € 406,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.