| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1124-S26361-F2601-L750 Herst.-Nr.: S26361-F2601-L750 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fujitsu Standfuß für zwei Monitore, silber Der FUJITSU Dual Monitor Stand unterstützt Sie dabei, auf effektivste und effizienteste Weise Ihren Arbeitsbereich zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern. Der Standfuß wurde im Hinblick darauf konzipiert, zwei Displays von 21,5 bis 27 Zoll aufzunehmen, unterstützt VESA-Halterungen (100 mm) und ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Der Standfuß für zwei Monitore verfügt über eine integrierte Kabelführung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Schreibtisch. Außerdem ermöglicht er Ihnen eine Einstellung der Höhe (130 mm) oder der Neigung (-5 ° / +20 °) der Displays, ganz nach Ihren Wünschen für eine ergonomische Arbeitsplatzumgebung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Stantfuss | Für 2 Monitore von: | 21,5 bis 27 Zoll | Höhenverstellbar: | ja | Neigbar: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Standfuß, Monitorstandfuß, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, monitor-standfuß fujitsu, ergonomischer monitorständer, bildschirmständer silber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |