Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Desktop-PC-Speicher
>
DDR3 RAM
>
DDR3 RAM ECC
>
Artikel
RAM Modul 8 GB DDR3 LV, 1333 MHz, PC3-10600, rg d ECC (1 Modul)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1124-S26361-F3696-L515
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-F3696-L515
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Produktbeschreibung:
RAM: 8 GB DDR3 LV, 1333 MHz, PC3-10600, rg d ECC (1 Modul)
... >
Fujitsu
>
Server & Storage
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
DDR3 RAM ECC
,
Primergy
,
ECC-RAM
,
RAM ECC
,
Serverspeicher
,
ddr3 ram 8 gb fujitsu
,
ddr ram
,
8gb ddr ram
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HD SATA 6G 500GB 7.2K HOT PL 3.5" ECO
Fujitsu
S26361-F3700-L500
ab € 172,67*
Sonstiges
PRIMERGY BX920 S3, BX924 S3 RAM 8 GB DDR3 LV, 1600 MHz
Fujitsu
S26361-F3697-L615
ab € 141,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen