Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD SATA 6G 500GB 7.2K HOT PL 3.5" ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 500GB 7200rpm SATA 6 Gb/s 3.5" Serial ATA III
Fujitsu 500GB 7200rpm SATA 6 Gb/s 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F3700-L500
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3700-L500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • HDD SATA, 6 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm, hot-plug, 3.5-inch, economic
  • Belegt einen hot-replace 3.5-inch EinbauplatzCurrently, the HDD is not supported with RAID-Controllers (see below) due to HDD-Firmware incompatibility.S26361-F3257-E4 RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3697-L615
ab € 142,39*
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3696-L515
ab € 136,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.