Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SCSI Festplatte
>
Artikel
HD SAS 6G 600GB 10K HOT PL 2.5" EP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1124-S26361-F5247-L160
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-F5247-L160
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HDD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 10000 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
Belegt einen 2,5 Zoll Einbauplatz. Unterstützt Konfiguration mit 2.5"" BC-SATA.
... >
Fujitsu
>
Server & Storage
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
fujitsu 600gb sas festplatte 10k
,
sas festplatte
,
sas festplatte 600gb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,37*
€ 347,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,35*
€ 334,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HD SAS 6G 1TB 7.2K hot-plug 2.5" für PRIMERGY BX920 S3, SX960 S1, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7
Fujitsu
S26361-F5228-L100
ab € 329,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen