Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Konnektivität Adapterkabel von USB nach seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel von USB nach seriell
Adapterkabel von USB nach seriell
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F6055-L570
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fujitsu Konnektivität Adapterkabel von USB nach seriell

Zusätzliche Information Farbe Schwarz Windows® XP
Windows® 7
Windows 8
eLux™ RL Lite – Embedded Linux Herstellernummer
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Herstellernummer:
S26391-F6055-L570
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L520
ab € 35,35*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L320
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.