| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26391-F7128-L700 Herst.-Nr.: S26391-F7128-L700 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fujitsu Multimedia Mobile Bluetooth Communication Speaker
Der Fujitsu Mobile Bluetooth Communication Speaker ist das perfekte Audiozubehör für Ihr vernetztes, mobiles Leben. Er ist kleiner als ein Tennisball. So können Sie ihn überall mit hinnehmen und über Bluetooth verbinden. Über Kabel brauchen Sie sich also keine Sorgen zu machen. Das integrierte Mikrofon ermöglicht Ihnen spontane Konferenzschaltungen für all Ihre Bluetooth-fähigen mobilen Geräte. Der Lautsprecher wird über den gängigen Mini-USB-Anschluss aufgeladen und bietet so bis zu fünf Stunden Musikgenuss oder Konferenzgespräche. Er verfügt sogar über einen Schalter, um je nach Situation in der Playlist zum nächsten Stück zu springen oder ein Gespräch anzunehmen.
Multiple Verbindungsoptionen: Mühelose Erkennung und Verbindung all Ihrer mobilen Geräte via Bluetooth-Funktechnologie. Die Audio-/Ladekabelkombination (enthalten) erlaubt eine drahtgebundene Verbindung mit Audiosystemen bei gleichzeitiger Aufladung des Lautsprecherakkus
Design Elegantes Styling in rot und schwarz. Ausziehbarer Lautsprecher im Akkordeondesign für einen besseren Klang und Transport
Kommunikation Kippschalter, um Gespräche anzunehmen/zu beenden und die Musikwiedergabe zu steuern. Integriertes Mikrofon für Konferenzgespräche Weitere Informationen: | | Schnittstellen: | USB | Farbe: | Schwarz mit roter Hervorhebung | Lieferumfang: | Lautsprecher, USB-/Audiokabel, Tasche | Herstellernummer: | S26391-F7128-L700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |