Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7311, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7311, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7311, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7311, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 2
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7311, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:U7311MF5BMDE
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:U7311MF5BMDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7311, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)

Ultra-Mobilität trifft auf Ultra-Sicherheit

Das FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7311, das auf Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation basiert, ist ein schlankes und stilvolles, ultramobiles Notebook für berufliche Nutzer. Mit seinem 13,3-Zoll- Bildschirm, dem geringen Gewicht von 1,17 kg und Intel® Thunderbolt™ 4-Ports bietet es exzellente Mobilität und Portabilität. Für ein ergonomisches visuelles Erlebnis ist gesorgt, ebenso wie für hervorragende Sicherheit, die der PalmSecure™- oder Fingerprint-Sensor garantieren. Elegantes Design und Mobilität Meistern Sie Ihren Arbeitstag mit Premium-Notebooks, die ultimativen Komfort bieten, um Ihre Produktivität zu maximieren „ Durch das komplett aus Magnesium bestehende Gehäuse beginnt das Gewicht des mit 19,2 mm bemerkenswert schlanken, ultramobilen Notebooks bei nur 1,17 kg. „ Genießen Sie die Intel® Iris® Xe Graphics mit HD- oder FHD-Display, optional mit einem im Freien gut lesbaren Anti-Glare-FHD-Touchpanel. Höchste Sicherheit für Ihr Unternehmen Steigern Sie Ihre Sicherheit mit beeindruckenden Merkmalen, um den maximalen Schutz Ihres Notebooks und Ihrer Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff sicherzustellen „ Integrierter PalmSecure™- oder Fingerprint-Sensor „ Infrarotkamera: Ermöglicht Gesichtserkennung mit Windows Hello „ ePrivacy Filter: Schutz vor neugierigen Augen „ Integrierte Webcam-Abdeckung: Schützt Ihre Privatsphäre „ SmartCard-Leser und TPM 2.0 Erstklassige Konnektivität Bleiben Sie auch in einer modernen Arbeitsumgebung flexibel und produktiv „ Kompakter und vielseitiger Intel® Thunderbolt™ 4-USB-C-Anschluss zum Aufladen Ihres Laptops, Übertragen von Daten mit hoher Geschwindigkeit und Anschließen externer Monitore und anderer Peripheriegeräte „ Komplette Schnittstellenausstattung mit vollformatigem LAN-Anschluss, vollformatigem VGA- Anschluss und USB-C Praktische Aufrüstbarkeit Der direkte Zugang zu Schlüsselkomponenten verringert die Zeit und Kosten für Aufrüstungen „ Akku, Arbeitsspeicher und interner Storage können problemlos ausgetauscht werden Familienkonzept

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Produkt: LIFEBOOK U7311
    • Betriebssystem: Windows 10 Home, Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro for business.
    • Chipsatz: Integriert
    • Prozessor: Intel® Core™ i3-1125G4-Prozessor, Intel® Core™ i5-1145G7-Prozessor, Intel® Core™ i5-1135G7-Prozessor, Intel® Core™ i7-1185G7-Prozessor, Intel® Core™ i7-1165G7-Prozessor
    • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 40 GB, 1 Speichersteckplätze SO DIMM (DDR4, 3200 MHz)Unterstützung für Dual Channel
    • Festplattenlaufwerk: PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 512 GB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED
    • Schnittstellen: 1 x DC-Eingang, 1 (combo port with Audio line-out) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (combo port with Audio line-in) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, 2x digital array microphones (optional) x Interne Mikrofone, 2x Type-A (1 with Anytime USB charge functionality) x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt, 1x Type-C Intel® Thunderbolt™ 4 (with Power Delivery functionality) x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt, 2 x Typ C Intel® Thunderbolt™ 4 (1 x mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 4.0 Gen 3 (20 Gbit/s) insgesamt, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 (via USB Type-C adapter) - v1.2 x DisplayPort, 1 (with status LED) x Ethernet (RJ-45), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1 (optional) x SmartCard-Steckplatz, 1 x SIM-Kartensteckplatz ( Micro-SIM, only for models with integrated 4G/LTE module ), 1 x Speicherkarten-Steckplätze
    • Display: 33,8 cm (13,3 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Magnesium,1.920 x 1.080 Pixel,1000:1,400 cd/m², 33,8 cm (13,3 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-Touchscreen,Magnesium,1.920 x 1.080 Pixel,800:1,300 cd/m², 33,8 cm (13,3 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-Display,Magnesium,1.920 x 1.080 Pixel,700:1,300 cd/m², 33,8 cm (13,3 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(HD),Anti-Glare-Display,Magnesium,1.366 x 768 Pixel,500:1,250 cd/m²
    • Markenname der Grafikkarte: Intel® UHD-Graphics (mit Single-Channel-Speicher), Intel® Iris® Xe Graphics (mit Dual-Channel-Speicher)
    • Gewicht: from 1.17 kg - Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration, from 2.58 lbs
    • Maße (B x T x H): 311.4 x 216.8 x 19.2mm (non-touch and touch) mm, 12.26 x 8.54 x 0.76 (non-touch and touch) Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.057,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,72*
€ 1.401,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,43*
€ 1.394,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,33*
€ 1.352,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,40*
€ 1.315,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,65*
€ 1.258,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:U7411MF5CMDE
ab € 805,91*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:U7411MF5BMDE
ab € 912,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.