Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7411, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7411, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7411, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7411, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 2
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7411, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 3
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7411, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:U7411MF5CMDE
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:U7411MF5CMDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7411, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)

Ultra-Mobilität trifft auf Ultra-Sicherheit

Das neue FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7411, das auf Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation basiert, ist ein schlankes, ultramobiles Notebook für berufliche Nutzer, die optimale Mobilität auf Geschäftsreisen mit optimaler Ergonomie im Büro verbinden wollen. Mit seinem 14-Zoll-Display, einem geringen Gewicht von nur 1,2 kg, 2 Intel® Thunderbolt™ 4-Ports und seiner ganztägigen Akkulaufzeit bietet es exzellente Mobilität und Portabilität. Ergonomie bei der Betrachtung, hervorragende Sicherheit mit dem integrierten PalmSecure™- oder Fingerprint-Sensor und ein intelligentes Design machen es zum idealen Notebook für einen modernen Arbeitsstil. Elegantes Design und Mobilität Maximieren Sie Ihre Produktivität mit Premium-Notebooks, die ultimativen Komfort bieten „ Durch das nur aus Magnesium bestehende Gehäuse ist das bemerkenswert schlanke 17,9 mm Ultra-Mobile-Notebook schon ab einem Gewicht von nur 1,2 kg erhältlich „ Die Intel® Evo™ vPro®-Plattform bietet ein großartiges, schlankes und leichtes Notebook-Erlebnis „ Genießen Sie die Intel® Iris® Xe Graphics mit einem FHD- oder HD-Display „ Das für den Außenbereich geeignete blendfreie FHD-Touchpanel (optional) verfügt über einen schmalen Rahmen in einem silberfarbenen Gehäuse Höchste Sicherheit für Ihr Unternehmen Steigern Sie Ihre Sicherheit mit beeindruckenden Merkmalen, um den maximalen Schutz Ihres Notebooks und Ihrer Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff sicherzustellen „ Integrierter PalmSecure™- oder Fingerprint-Sensor „ Infrarotkamera: Ermöglicht Gesichtserkennung mit Windows Hello „ ePrivacy Filter: Schutz vor neugierigen Augen „ Integrierte Webcam-Abdeckung: Schützt Ihre Privatsphäre „ SmartCard-Leser und TPM 2.0 Erstklassige Konnektivität Bleiben Sie auch in einer modernen Arbeitsumgebung flexibel und produktiv „ Kompakter und vielseitiger Intel® Thunderbolt™ 4-USB-C-Anschluss zum Aufladen Ihres Laptops, Übertragen von Daten mit hoher Geschwindigkeit und Anschließen externer Monitore und anderer Peripheriegeräte „ Komplette Schnittstellenausstattung mit Standard-LAN-Anschluss, Standard-HDMI-Anschluss und USB-C „ Integriertes 4G oder 5G/LTE Praktische Aufrüstbarkeit Der direkte Zugang zu Schlüsselkomponenten verringert die Zeit und Kosten für Aufrüstungen „ Akku, Arbeitsspeicher und interner Speicher sind hinter einer Zugangsklappe verborgen

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Produkt: LIFEBOOK U7411
    • Betriebssystem: Windows 10 Home, Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro for business.
    • Chipsatz: Integriert
    • Prozessor: Intel® Core™ i3-1125G4-Prozessor, Intel® Core™ i5-1145G7-Prozessor, Intel® Core™ i5-1135G7-Prozessor, Intel® Core™ i7-1185G7-Prozessor, bis zu 4,8 GHz, Intel® Core™ i7-1165G7-Prozessor
    • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 64 GB, 2 Speichersteckplätze SO DIMM (DDR4, 3200 MHz)Unterstützung für Dual Channel
    • Festplattenlaufwerk: SSD 256GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2, SSD 256GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 512GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 1TB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 512GB MS-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 1TB MS-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 256GB MS-PCIe 4.0 NVMe M.2 SED, SSD 512GB MS-PCIe 4.0 NVMe M.2 SED, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 512 GB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe-Modul, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe-Modul, SED, PCIe-SSD, 512 GB M.2 NVMe-Modul, SED, PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe-Modul, SED, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 512 GB M.2 NVMe Modul, SED
    • Schnittstellen: 1 x Audio: Eingang/Ausgang, 2x digital array microphones (optional) x Interne Mikrofone, 2x Type-A (1 with Anytime USB charge functionality) x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt, 2x Type-C Intel® Thunderbolt™ 4 (1x with Power Delivery functionality) x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt, 2 x Typ C Intel® Thunderbolt™ 4 (1 x mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 4.0 Gen 3 (20 Gbit/s) insgesamt, 1 x HDMI, 1 (via USB Type-C adapter) - v1.2 x DisplayPort, 1 (with status LED) x Ethernet (RJ-45), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1 (optional) x SmartCard-Steckplatz, 1 x SIM-Kartensteckplatz ( Micro-SIM, only for models with integrated 4G/5G LTE module ), 1 x Speicherkarten-Steckplätze
    • Display: 35,6 cm (14 Zoll),(Full HD),Anti-Glare-IPS-Touchscreen,1.920 x 1.080 Pixel,700:1 (Touch),300 cd/m² (Touch), 35,6 cm (14 Zoll),(Full HD),Anti-Glare-IPS-Display,1.920 x 1.080 Pixel,800:1 (FHD),300 cd/m² (FHD), 35,6 cm (14 Zoll),(HD),Anti-Glare-Display,1.366 x 768 Pixel,500:1 (HD),220 cd/m² (HD), 35,6 cm (14 Zoll),(Full HD),Anti-Glare ePrivacyFilter,1.920 x 1.080 Pixel,1000:1 (ePF),400 cd/m² (ePF)
    • Markenname der Grafikkarte: Intel® UHD-Graphics (mit Single-Channel-Speicher), Intel® Iris® Xe Graphics (mit Dual-Channel-Speicher)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,58*
€ 1.069,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,37*
€ 1.065,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,70*
€ 1.014,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,83*
€ 985,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,91*
€ 959,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:U7311MF5BMDE
ab € 1.057,65*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:U7411MF5BMDE
ab € 912,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.