Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULgoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1646054
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1646054
EAN/GTIN:
     4002390065788
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
  • Harmonische, runde Formensprache
  • Vier moderne Farben zur Auswahl
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/lb:oz/ml/fl oz
  • Batteriebetrieb - inklusive zwei 1,5 V Batterien (AAA)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegeteller Ø 15 cm
  • Größe 16 x 20 x 3 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/lb/oz/ml. Extra-Taste zum Umstellen der Gewichtseinheiten
Breite:
160
Durchmesser der Waagschale:
150
Farbe:
hellgrün
Höhe:
30
Tiefe:
200
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Werkstoff:
Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
150
Länge der Waagschale:
150
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie, inkl. 3 V Lithium-Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULgoal
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.