Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULgloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1666034
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1666034
EAN/GTIN:
     4002390065825
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
  • Elegante Glas-Oberfläche: Wiegefläche aus 4 mm starkem ESG-Sicherheitsglas
  • Glänzend: Drei moderne Farben
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/lb/oz/ml
  • Batteriebetrieb - inklusive einer 3 V Lithium-Batterie (CR2032)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Besonders flache Bauform
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegefläche 16,5 x 17 cm
  • Größe 16,5 x 20,5 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/lb/oz/ml. Extra-Taste zum Umstellen der Gewichtseinheiten
Breite:
165
Farbe:
hellblau
Höhe:
15
Tiefe:
205
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Werkstoff:
ESG-Sicherheitsglas, Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
165
Länge der Waagschale:
170
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie, inkl. 3 V Lithium-Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULgloss
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.