Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2101296 Herst.-Nr.: 2101296 EAN/GTIN: 4002390015325 |
| |
|
| | |
| - Der Beste unter den Klemmern in Materialgüte, Klemmkraft und Haltbarkeit
- Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
- Nahezu unzerstörbar: Aus stabilem Stahl mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder
- Langzeitgetestet, millionenfach bewährt
- Leistungsstark: Sehr hohe Auszugskraft, große Klemmweite
- Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers
- Praktisch: Auch zum Aufhängen
- Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
- Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben
- Aus Stahl
- Garantie 3 Jahre
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden; Pressen oder Kleben. Auch zum Aufhängen | Breite: | 125 | Farbe: | hellsilber | Werkstoff: | Metall | Ausführung des Gebindes: | bedruckte Kartonage | max. Klemmdicke: | 30 | Klemmfeder vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Papier-Klemmer MAULpro | Ausführung des Inhalts Packung: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,66* | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,72* | € 3,75* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,885* | € 4,213* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,632* | € 4,972* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,99* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|