| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-2339125 Herst.-Nr.: 2339125 EAN/GTIN: 4002390084635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Preisbewusste
- Mappe aus Karton mit Folienüberzug aus Polypropylen
- Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten
- Ansprechend: Neun Farben zur Auswahl
- Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht
- Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,22 cm
- Auch als Klemmbrett erhältlich: Art.-Nr. 233 51
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Innentasche im Deckel. Flache, verchromte Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Mit Stifteschlaufe | Breite: | 229 | Farbe: | rot | Höhe: | 319 | Werkstoff: | Karton mit Folienüberzug aus Polypropylen | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall, verchromt | Herstellerprodukttyp: | mit PP-Folienüberzug | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibmappe | min. Dicke: | 13 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, klemmbrettmappe pvc rot, blockmappen kunststoff, blockmappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |