| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-2360690 Herst.-Nr.: 2360690 EAN/GTIN: 4002390077231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Die Polypropylen-Schreibmappe für Preisbewusste
- Besonders strapazierfähig, aus biegsamem Material
- Ansprechend: Erodierte Oberflächenstruktur
- Grifffreundlich: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
- Kräftig: Bügelklemme mit Griffmulde
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Plattenstärke 0,23 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Auch zum Aufhängen. Erodierte Oberflächenstruktur | Breite: | 230 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 310 | Werkstoff: | Polypropylen | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibmappe PP | min. Dicke: | 15 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |