Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe MAULbalance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2382090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2382090
EAN/GTIN:
     4002390092180
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Aus stabilem Karton (2100 g/m²) kaschiert mit naturbelassenem Kraftpapier
  • greener@work: Komplett kunststofffrei, unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar
  • Glatte Oberfläche
  • Natürliches Material-Design, angenehm warm anzufassen
  • Vielfältig individualisierbar: Zum Anmalen, Zeichnen oder Bekleben
  • Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde für sicheren Halt der Unterlagen
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Bügelklemme verchromt
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 3,2 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Format A4. Stabiler Karton kaschiert mit naturbelassenem Kraftpapier. greener@work: Komplett kunststofffrei, unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar. Auch zum Aufhängen
Breite:
233
Farbe:
schwarz
Höhe:
32,3
Werkstoff:
Karton
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibmappe MAULbalance
min. Dicke:
19
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.