Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Magnet mit Griffknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6154996
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6154996
EAN/GTIN:
     4002390083133
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Kegelmagnet
  • Großer Magnet mit großem Knopf
  • Stark: Hohe Haftkraft
  • Ideal: Im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), z. B. zum Anbringen von Arbeitskleidung im Metallspind, für Hinweisschilder oder Taschen
  • Grifffreundlich: Abstand zwischen Magnet und Knopf 16 mm
  • Robust: Gehäuse aus Stahl, Knopf aus stabilem Kunststoff
  • Schonend: Unterseite des Ferrit-Magnets zum Schutz des Haftgrunds mit Filz versehen
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstand zwischen Magnet und Knopf 16 mm. Untereite des Magnets zum Schutz des Haftgrunds mt Filz versehen
Farbe:
hellsilber
Höhe:
24,5
Werkstoff:
Metall
Durchmesser:
51
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
9000
Herstellerproduktbezeichnung:
Kraft-Magnet mit Griffknopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.