Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6155482 Herst.-Nr.: 6155482 EAN/GTIN: 4002390083164 |
| |
|
| | |
| - Für alles, was aufgehängt werden kann, z. B. Schlüssel, Hinweisschilder, leichte Kleidung oder Dekomaterial
- Vorteil Neodym-Magnet: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
- Praktisch: Am Metallregal, der Metalltür, dem Spind oder der Kühlschranktür
- Eleganter Design-Haken mit Kunststoff-Gehäuse in grau
- Inklusive gummierter Antirutschpunkte für besseren Halt
- Matte Oberfläche
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
- Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf www.maul.de
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Matte Oberfläche. Für alles was aufgehängt werden kann. Kunststoff-Gehäuse. Gummierte Antirutschpunkte für besseren Halt | Breite: | 24 | Farbe: | grau | Höhe: | 34 | Werkstoff: | Kunststoff, Neodym | Sonderform: | Kleiderhaken | Tragfähigkeit: | 6000 | Herstellerprodukttyp: | mit Kleiderhaken | Herstellerproduktbezeichnung: | Neodym-Magnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,81* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,16* | € 5,10* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,15* | € 5,13* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,45* | € 7,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,14* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,49* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|