Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet mit Haken


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6157802
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6157802
EAN/GTIN:
     4002390054829
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Kraftmagnet
  • Besonders starke Haftkraft
  • Für Bastler: Haken herausschraubbar, um andere Dinge per Schraube an dem Magnet zu befestigen, (metrisches Gewinde M4)
  • Für alles, was aufgehängt werden kann, z. B. Schlüssel, Hinweisschilder oder leichte Kleidung
  • Stabil: Gehäuse aus Stahl
  • Ferritmagnet
  • Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alles was aufgehängt werden kann. Oberfläche lackiert. Besonderst starke Haftkraft
Farbe:
weiß
Höhe:
36
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
25
Sonderform:
Rundmagnet
Tragfähigkeit:
3000
Herstellerprodukttyp:
mit Haken
Herstellerproduktbezeichnung:
Kraftmagnet
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,57*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,28*
€ 12,29*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 13,04*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 10,30*
€ 14,97*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 10,35*
€ 15,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.