Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facetterand-Magnet MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     C113-6175199
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6175199
EAN/GTIN:
     4002390021463
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany
  • Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 4 x weiß, gelb, blau, 3 x rot, grün und 2 x schwarz
  • 20 Stück pro Packung auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
7,5
Werkstoff:
Kunststoff, Ferrit
Durchmesser:
15
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
170
Ausführung des Inhalts mit Packung:
20 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Facetterand-Magnet MAULpro
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.