Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6176102 Herst.-Nr.: 6176102 EAN/GTIN: 4002390021470 |
| |
|
| | |
| - Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
- Made in Germany
- Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
- Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
- Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
- Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
- Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
- Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 4 x weiß, gelb, blau, 3 x rot, grün und 2 x schwarz
- 20 Stück pro Packung auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff | Farbe: | weiß | Höhe: | 7,5 | Werkstoff: | Kunststoff, Ferrit | Durchmesser: | 20 | Sonderform: | rund | Tragfähigkeit: | 300 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 20 Stück | Herstellerproduktbezeichnung: | Facetterand-Magnet MAULpro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,10* | € 7,80* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,38* | € 8,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 5,70* | € 8,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,41* | € 10,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,35* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,255* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|