Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facetterand-Magnet MAULpro


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Verpackung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Verpackung
Artikel-Nr.:
     C113-6176235
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6176235
EAN/GTIN:
     4002390027182
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany
  • Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Auf attraktiver Blistercard
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Auf attraktiver Blistercard. Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Farbe:
blau
Höhe:
7,5
Werkstoff:
Kunststoff, Ferrit
Durchmesser:
20
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
300
Ausführung des Inhalts mit Packung:
6 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Facetterand-Magnet MAULpro,
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,37167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,99*
€ 4,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,55*
€ 4,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,20*
€ 3,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,07*
€ 3,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,90*
€ 3,45
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 2,23*
€ 2,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.