| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6370884 Herst.-Nr.: 6370884 EAN/GTIN: 4002390058537 |
| |
|
| | |
| Flipchart MAULpro, Rundfuß flip2use. Typbezeichnung der Stativform: Rundfuß. Ausführung des Fußes: 5 feststellbare Laufrollen. Abmessung der Standfläche: Ø 63 cm. Gesamthöhe: 1900 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos. Hoch-/ Querformat möglich. Emaillierte Tafel magnethaftend, beschrift, trocken abwischbar. Höhenverstellbar 136-178 cm (quer); 148-190 cm (hoch). Als Projektionstafel nutzbar. Für Ultrakurz-Beamer. Inkl. verschiebbaren Blockhaltern, Ablageschale. Werkstoff: Aluminium, Stahlblech. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 16,5 kg. Größe (B x H): 73 x 101 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: grau. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Hoch-/ Querformat möglich. Emaillierte Tafel magnethaftend, beschrift, trocken abwischbar. Höhenverstellbar 136-178 cm (quer); 148-190 cm (hoch). Als Projektionstafel nutzbar. Für Ultrakurz-Beamer. Inkl. verschiebbaren Blockhaltern, Ablageschale | Farbe: | grau | Werkstoff: | Stahlblech;;WPA010 | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 73 | Höhe der Tafel: | 101 | Masse Gewicht: | 16,5 | Ausführung des Fußes: | 5 feststellbare Laufrollen | Typbezeichnung der Stativform: | Rundfuß | Gesamthöhe: | 190 | Abmessung der Standfläche: | Ø 63 cm | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos | Farbe des Gestells: | grau | Herstellerprodukttyp: | Rundfuß flip2use | Herstellerproduktbezeichnung: | Flipchart MAULpro, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockhalterung(Flipchart), Flipchart-Blockhalter, Flipchartblock-Halter, Flipchartblockhalter, Whiteboardblockhalter, Schreibtafel, Schultafel, Tellerfüße (Moderatorentafel), schreibtafel maul, tellerfüße (moderatorentafel), flip-chart weiß |
| | |
| |